TB-A25MWVFCBK iPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット式フラップ 2アングル 軽量 エレコム 60162186

TB-A25MWVFCBK iPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット式フラップ 2アングル 軽量 エレコム 60162186
TB-A25MWVFCBK iPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット式フラップ 2アングル 軽量 エレコム 60162186
TB-A25MWVFCBK iPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット式フラップ 2アングル 軽量 エレコム 60162186
TB-A25MWVFCBK iPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット式フラップ 2アングル 軽量 エレコム 60162186
TB-A25MWVFCBK iPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット式フラップ 2アングル 軽量 エレコム 60162186
TB-A25MWVFCBK iPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット式フラップ 2アングル 軽量 エレコム 60162186
TB-A25MWVFCBK iPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット式フラップ 2アングル 軽量 エレコム 60162186
TB-A25MWVFCBK iPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット式フラップ 2アングル 軽量 エレコム 60162186

iPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット式フラップ 2アングル 軽量

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード60162186品番TB-A25MWVFCBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

エッジ部分のカラーがアクセントとなるスタイリッシュなフラップケースです。背面は透明感と艶が美しいクリア素材を採用。弾力性のあるTPU素材を側面に使い、薄く、軽く、衝撃に強い設計を実現しました。

用途
エッジ部分のカラーがアクセントとなるスタイリッシュなフラップケースです。弾力性のあるTPU素材を側面に使い、薄く、軽く、衝撃に強い設計を実現しました。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用し、端末を傷から保護します。
背面は透明感と艶が美しいクリアタイプで端末のデザインを引き立てます。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
適合モデル番号:A2591、A2589、A2588、A2325、A2324、A2316、A2072セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート・TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2)、iPad Air (第5世代 2022年モデル)、iPad Air (第4世代 2020年モデル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする