WRC-X6000GSD-G WiFi 無線LANルーター Wi-Fi 6 11ax/11ac 4804+1147Mbps IPv6 (IPoE) 対応 エレコム 60163455

WRC-X6000GSD-G WiFi 無線LANルーター Wi-Fi 6 11ax/11ac 4804+1147Mbps IPv6 (IPoE) 対応 エレコム 60163455
WRC-X6000GSD-G WiFi 無線LANルーター Wi-Fi 6 11ax/11ac 4804+1147Mbps IPv6 (IPoE) 対応 エレコム 60163455
WRC-X6000GSD-G WiFi 無線LANルーター Wi-Fi 6 11ax/11ac 4804+1147Mbps IPv6 (IPoE) 対応 エレコム 60163455
WRC-X6000GSD-G WiFi 無線LANルーター Wi-Fi 6 11ax/11ac 4804+1147Mbps IPv6 (IPoE) 対応 エレコム 60163455
WRC-X6000GSD-G WiFi 無線LANルーター Wi-Fi 6 11ax/11ac 4804+1147Mbps IPv6 (IPoE) 対応 エレコム 60163455
WRC-X6000GSD-G WiFi 無線LANルーター Wi-Fi 6 11ax/11ac 4804+1147Mbps IPv6 (IPoE) 対応 エレコム 60163455
WRC-X6000GSD-G WiFi 無線LANルーター Wi-Fi 6 11ax/11ac 4804+1147Mbps IPv6 (IPoE) 対応 エレコム 60163455
WRC-X6000GSD-G WiFi 無線LANルーター Wi-Fi 6 11ax/11ac 4804+1147Mbps IPv6 (IPoE) 対応 エレコム 60163455

WiFi 無線LANルーター Wi-Fi 6 11ax/11ac 4804+1147Mbps IPv6 (IPoE) 対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード60163455品番WRC-X6000GSD-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000

Wi-Fi 6×高速通信が可能な6000Mbps対応で、パソコン・スマホの動画もスムーズに。家中まるごと安心の機能、F-Secure社セキュリティ「SENSE」搭載[1年ライセンス付き]。高速通信と安心のセキュリティ機能搭載モデル。IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi ギガビットルーター。

用途
Wi-Fi 6×高速通信が可能な6000Mbps対応で、テレワークやオンライン学習などの複数台同時接続時にも、より安定した高速通信を実現します。
4K動画ストリーミングやオンラインゲームなど快適にご利用いただけます。
複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO、スマートフォンのバッテリーが長持ちするTWTなど、家族みんながWi-Fiに接続しても快適なWi-Fi環境を実現します。
回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。
IPv6 IPoEインターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。
新たな時代のネットワークセキュリティを担保するために、F-secure社のSENSEを搭載[1年ライセンス付き](※)。このセキュリティ機能は、機密データの保護はもちろん、オンライン活動全般において安心感を提供します。テレビやゲーム機、ネットワークカメラなど、従来のセキュリティソフトウェアがインストールできない家電も、SENSEが脅威から守ります。
※本機能はルーターモード時のみ使用可能です。 また、専用アプリ「SENSE」をインストールする必要があります。無料ライセンス期間(1年)終了後は、ライセンスはF-Secureにて有償で更新可能です。ライセンス及びセキュリティ機能が自動で課金・更新されることはありません。
SENSEは、不正な通信や脆弱性を狙う攻撃、情報漏洩など、さまざまな脅威に対して積極的に対処します。また、悪質なWebサイトへのアクセスも防ぎます。(※)
※インターネット上のすべての攻撃に対し、完全なセキュリティを保証するものではありません。
さらに、セキュリティWi-Fi(通信分断機能)を搭載しているので、端末同士のウイルス感染リスクや情報を盗み見られる危険性を軽減しながらインターネットができます。
内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。
買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定がなくテレビやスマートフォン、タブレット、パソコンなどが使えます。
使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。
「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択、接続します。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。
ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「こどもネットタイマー3」を搭載しています。
「友だちWi-Fi」(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。(2.4GHz帯のみ使用可能)
自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。
「ルーターモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器通常モード」と「中継器離れ家モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。
中継器としてお使いの場合、離れ家でも使える専用モードを搭載しました。
法的に屋外利用が認められた帯域のみを利用し、ルーターと中継器の間の電波を中継することができます。
本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記:Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約0.5m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、各種マニュアル2枚、F-Secure SENSE ライセンスシート1枚仕様●こどもネットタイマー:こどもネットタイマー3対応●ハードウェアNAT:対応●マルチSSID:対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで)●付帯サービス:F-Secure社セキュリティ「SENSE」搭載[1年ライセンス付き]●搭載モード:ルーターモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード(通常/離れ家)●無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP)●自動ファームウェア更新:対応適合IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット材質プラスチックグレー質量(g)約560(本体のみ)外形寸法(mm)幅約49.0×奥行約175.0×高さ約198.0 ※突起部除く規格各種取得:VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE、有線:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠消費電力(W)13.2(最大)電源コネクター:DCジャック対応OS(Windows)Windows 11/10、(Android)Android 15/14/13/12/11/10、(iOS)iOS 18/17/16/15、(iPadOS)iPadOS 18/17/16/15、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11(備考)※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz適合機器(無線LAN)iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器設定方式有線(WAN):自動判定、DHCP、固定IPアドレス、PPPoE(1セッション)、WPS対応機能UPnP対応、IPv6パススルー対応、アクセスコントロール対応、VPNパススルー対応、DMZ対応、MU-MIMO:対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。、その他無線:セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、セパレーター:SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応、ビームフォーミング:ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2,400~2,484、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)保証期間1年間コネクタ有線/WAN:RJ-45型(1Gbps)×1ポート、LAN:RJ-45型(1Gbps)×4ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応アンテナ内蔵タイプ(5GHz:送信4本×受信4本、2.4GHz:送信4本×受信4本)伝送方法無線:IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM伝送速度有線(LAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbps、有線(WAN):1000Mbps、100Mbps、無線(理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大4804Mbps 2.4GHz帯 最大1147Mbps、IEEE 802.11ac:最大3467Mbps、IEEE 802.11n:最大800Mbps1(※)、IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps ※接続機器が2.4GHz帯で256QAM通信対応の場合USBポートなし接続台数推奨40台アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠対応ブラウザセットアップツール:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)有線LANDHCPサーバー、固定IPアドレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする