LCD PLAN APO NUV 20x(t0.7) 対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ) 60164207

対物レンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本倍率(倍)20注文コード60164207品番LCD PLAN APO NUV 20x(t0.7)
参考基準価格(税別)¥573,000販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
569,800

明視野用液晶近紫外域補正対物レンズ
・明視野観察用
・近紫外観察
・レーザ加工用
・プラン・アポクロマート仕様
・長作動距離設計(ロングWD)
・波長補正範囲 355~620nm
・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質BK7)

仕様【焦点深度】1.6±μm質量(g)340倍率(倍)20分解能(μm)0.7作動距離(mm)16.96RoHS指令(10物質対応)対応NA(開口数)0.42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする