顕微鏡ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60164417 品番WIDE VMU-BDV
参考基準価格(税別)¥766,000 販売価格(税込) ¥802,780
販売価格(税別)
729,800

装置組込用顕微鏡ユニット
・超広視野観察(イメージサークルΦ30)
・明暗視野観察
・小型コンパクト
・可視光観察対応
・同軸落射照明(明暗視野)2ポート付
・ミツトヨ社BD PLAN APO対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)

仕様【観察像】明暗視野/正立像 質量(g)2000 適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30) 倍率(倍)1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントF、C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする