フォーカシングユニットC 顕微鏡オプション Mitutoyo(ミツトヨ) 60164478

顕微鏡オプション

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード60164478品番フォーカシングユニットC
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

マニュアルフォーカシングユニットC
・粗動・微動ハンドル付
・WIDE VMUシリーズ用

質量(g)2700RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)50移動量(mm/回転)【微動ハンドル】0.1、【粗動ハンドル】3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする