※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
定格電圧(V)
DC5
DC5
AC/DC12
AC/DC24
発光色
青
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
レンズ色
青
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
端子形状
はんだ付け兼用タブ端子形
はんだ付け兼用タブ端子形
プリント基板用端子形
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60209064
品番
LB2P-1T01S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC5
発光色
青
レンズ色
青
形状
角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
端子形状
はんだ付け兼用タブ端子形
レンズ形状
正角形(18×18)
適合パネル厚さ(mm)
0.5~3.2