曜日別特売
LB4P-1T01VPW Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形3方向バリア) IDEC(和泉電気) 60214077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形3方向バリア)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格電圧(V)DC5
発光色ピュアホワイト
レンズ色ピュアホワイト
端子形状プリント基板用端子形
内容量1個注文コード60214077品番LB4P-1T01VPW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
定格電圧(V)DC5発光色ピュアホワイトレンズ色ピュアホワイト形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED端子形状プリント基板用端子形レンズ形状長角形3方向バリア付(18×24)適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする