IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形3方向バリア)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
定格電圧(V)
DC5
DC5
AC/DC12
AC/DC24
発光色
青
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
レンズ色
青
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
端子形状
プリント基板用端子形
はんだ付け兼用タブ端子形
プリント基板用端子形
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60214095
品番
LB4P-1T01VS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC5
発光色
青
レンズ色
青
形状
長角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
端子形状
プリント基板用端子形
レンズ形状
長角形3方向バリア付(18×24)
適合パネル厚さ(mm)
0.5~3.2