E2BGQ-12-16 ケーブルコネクタ 三桂製作所 60218710

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルコネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個サイズ12~16注文コード60218710品番E2BGQ-12-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

ロックナット締付け作業不要
ロックナットを使用しない方式で、盤内での締付け作業が不要になります。
大型盤での施行時、盤内・盤外での2人作業だったところ、盤外での1人作業で施工完了できます。
施工は3アクションで施工可能です。修理メンテナンス作業での取り外しも容易にできます。
簡単な施工方法で、締付け作業が楽
3アクションで差し込み締付け施工ができる!(取り外しも容易にできます)

用途
高所、狭い場所での作業
工場、ビル、施設の監視カメラ、中継ボックス等の高所での作業、狭い場所での作業
機械、制御盤周りのスペースが取れない場所での作業
サイズ12~16温度範囲(℃)-20~90保護等級IP X7難燃性UL94V2主材質PA66色調ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐振動(緩め止め付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする