Flash Forge
FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60221668
品番
SLK-F105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。
ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。
モデル表面に光沢感がでます。
色
ホワイト
質量(g)
【フィラメント】1000
長さ(m)
【フィラメント】約350
温度(℃)
ノズル:200~220
設定温度(℃)
50(プラットフォームが加熱タイプの場合)
作動速度範囲(mm/s)
【プリント】45~90(45~50推奨)
積層(mm)
0.1~0.2
注意
※推奨保管期間:購入後、未開封の状態で1年間です。
※この期間は目安であり、保管環境によって変わります。