ADP-W5-11E 上腕式血圧計 ACアダプター ( HCM-AS02WH 専用 ) エレコムヘルスケア 60222149

上腕式血圧計 ACアダプター ( HCM-AS02WH 専用 )

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60222149品番ADP-W5-11E
参考基準価格(税別)¥3,330販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

エレコム上腕式血圧計 HCM-AS02WH専用のACアダプターです。

用途
エレコム上腕式血圧計 HCM-AS02WH専用のACアダプターです。
ブラック質量(g)約45外形寸法(mm)幅約53×奥行約20×高さ約48(プラグ含まず)規格電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電流(A)0.5対応機種HCM-AS02WH保証期間1年間定格出力電圧(V)DC6対象地域日本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする