商品レビューを投稿する内容量1個注文コード60223111品番10CAP9901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958販売価格(税別)
高速データ: 最高 10 Gb/秒でシームレスな接続性の実現と広帯域幅が要求されるアプリケーションに対応
信頼性の有る電力: 互換性のあるデバイスに最高で3Aの電力を供給
耐久性の高いデザイン: 金メッキのUSB-Cコネクタと丈夫な編込ナイロンケーブル(黒色)を採用
幅広い互換性: Mac, PC, ゲーム周辺機器, 外付けドライブなどに対応
パフォーマンスのために最適化: ゲーム, 配信, 録画, プロフェッショナルな作業環境に最適