曜日別特売
CIO-SLSC30000-CC2-BK スパイラルシリコンケーブル CtoC 2m(ブラック) CIO 60223698

CIO-SLSC30000-CC2-BK スパイラルシリコンケーブル CtoC 2m(ブラック) CIO 60223698
CIO-SLSC30000-CC2-BK スパイラルシリコンケーブル CtoC 2m(ブラック) CIO 60223698
CIO-SLSC30000-CC2-BK スパイラルシリコンケーブル CtoC 2m(ブラック) CIO 60223698
CIO-SLSC30000-CC2-BK スパイラルシリコンケーブル CtoC 2m(ブラック) CIO 60223698
CIO-SLSC30000-CC2-BK スパイラルシリコンケーブル CtoC 2m(ブラック) CIO 60223698

スパイラルシリコンケーブル CtoC 2m(ブラック)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60223698品番CIO-SLSC30000-CC2-BK
参考基準価格(税別)¥2,506販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
付属品取扱説明書(日本語/English)適合急速充電規格:PD3.1 / PD EPR / 5A対応ブラック長さ(m)2コネクタ形状USB-C to USB-C対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro、iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、ノートパソコン(Macbook Air M1、Type-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Nintendo Switchなどのゲーム機など、iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / Nintendo Switchなどのゲーム機 / 30W対応のノートPCなど、CIO NovaPort TRIOⅡ 140W PD3.1 3ポート 急速充電器 [世界最小級 CIO独自技術 NovaIntelligence NovaEngine搭載] USB-C×3 ACアダプター コンセント 軽量 Macbook Pro Windows iPhone 15 / 16 Android Galaxy iPad転送速度(Mbps)最大480(理論値)ケーブル種類スパイラル映像出力非対応適合用途データ転送、充電USBUSB-PD3.1 EPR 240WUSB規格USB2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする