曜日別特売
CIO-MB100W2C1A-20K-C SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ブラック CIO 60223768

CIO-MB100W2C1A-20K-C SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ブラック CIO 60223768
CIO-MB100W2C1A-20K-C SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ブラック CIO 60223768
CIO-MB100W2C1A-20K-C SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ブラック CIO 60223768
CIO-MB100W2C1A-20K-C SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ブラック CIO 60223768
CIO-MB100W2C1A-20K-C SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ブラック CIO 60223768

SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60223768品番CIO-MB100W2C1A-20K-C
参考基準価格(税別)¥11,091販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ノートパソコンも充電できるモバイルバッテリー
100W出力対応ケーブル内蔵
充電も蓄電も高出力最大100W
CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載
安全機能 独自技術NovaSafety 2.0搭載
外観にも機能性をプラス
充電器の動作状況がわかるスクリーン
モバイルバッテリー回収サービス
CIO 安心保証対応

付属品本製品、取扱説明書、専用脱着式充電ケーブル(USB-C to USB-C)仕様●サイクル回数:約300回●蓄電時間(W):約70分(100以上の充電器使用時)適合急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+寸法(mm)約149.5×68.5×25.7ブラック質量(g)約 390出力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A(100W Max)・PPS:3.3-11V=5A(55W Max)、[USB-A出力] 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(18W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 65W+30W/30W+65W(95W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 45W+45W(90WMax)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-A] 65W+18W(83W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+(USB-C+USB-A)] 65W+15W(80W Max)、[USB-C+USB-A] Total Max 15W対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、MacBook Pro 14インチなどの100Wクラスのノートパソコンなど定格容量バッテリー(Rated Capacity):11000mAh入力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]、5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)バッテリー電圧(V)定格(Rated Voltage):5ケーブル長(mm)内蔵ケーブル長さ(全長):約108/有効長:約70バッテリー容量(mAh)Total Cell Capacity:20000mAh、定格電圧(Rated Voltage):5V、定格容量(Rated Capacity):11000mAh
注意
※お使いの端末すべてに最大出力での充電を保証しておりません。100Wで給電に対応している製品であるか、搭載のUSB-CはPD充電対応しているのかを製品もしくはメーカーに直接ご確認くださいますようお願いいたします。
※また、PD充電に対応している場合においてもごく一部の端末において、互換性の都合上、充電が出来ない場合がございます。お手持ちの端末が充電出来るか不明な場合、CIOサポート窓口へご連絡ください。
※本製品が異音や異常な発熱、異臭、異物が入った場合は直ちに使用を中止してください。
※バッテリーの分解及び改造は絶対に行わないでください。火災・感電・怪我の原因となります。
※本製品を落としたり、重いものを上にのせたり、衝撃をあたえないでください。感電・故障・怪我の原因となります。
※本製品は防水構造ではありません、水などの液体がかからない場所での使用・保存をしてください。
※本製品にデバイス機器を接続する場合は、必ずデバイス機器の注意事項・マニュアルに従って正しくご使用ください。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
※長時間使用しない場合は、製品寿命を保つため約3か月に1度の頻度にて充電・放電を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする