付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書色ブラック外形寸法(mm)幅62.5×高さ70.6×奥行き13.5(突起物を除く)出力Type-C×1本体質量(g)約89対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン定格容量DC5V/3000mAh入力Type-C×1定格出力DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(Type-C)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約2(USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合〉バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約300回定格入力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C)