曜日別特売
004713032 バイオストレートストロー 羽柴化成工業 60225658

バイオストレートストロー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(500本×20箱)注文コード60225658品番004713032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

従来のポリエチレンと比較して、温室効果ガス削減に貢献するバイオマスプラストローです。

材質バイオマス配合PP寸法(mm)Φ6×210包装形態バラ商品タイプストレート入数(本)10000バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210155バイオマス配合率(%)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする