曜日別特売
GH-LFMBPA200-BK PD20Wモバイルバッテリー 20000mAh リン酸鉄 グリーンハウス 60227600

本体

GH-LFMBPA200-BK PD20Wモバイルバッテリー 20000mAh リン酸鉄 グリーンハウス 60227600
GH-LFMBPA200-BK PD20Wモバイルバッテリー 20000mAh リン酸鉄 グリーンハウス 60227600
GH-LFMBPA200-BK PD20Wモバイルバッテリー 20000mAh リン酸鉄 グリーンハウス 60227600

PD20Wモバイルバッテリー 20000mAh リン酸鉄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード60227600品番GH-LFMBPA200-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

安全性と長寿命を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、20,000mAhの大容量モバイルバッテリーです。
発火リスクが極めて低く、高温や衝撃にも強いため、防災用にも安心して使えます。
約2,000回の充放電サイクルに対応し、毎日使っても約5年間使い続けられる計算で、経済的にも優れています。
USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、スマートフォンやSwitchなどを短時間で充電可能。Type-C×2、Type-A×1の3ポート搭載で、最大3台同時充電が可能です。
パススルー充電にも対応しており、バッテリー本体を充電しながら他の機器も充電できます。

付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約375外形寸法(mm)W69×D28.5×H140出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A充電時間(USB Type-C)約4.5時間※PDモード時保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)20000出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用 (複数ポート同時使用15W)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする