付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書色ブルー質量(g)約375外形寸法(mm)W69×D28.5×H140出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A充電時間(USB Type-C)約4.5時間※PDモード時保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)20000出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用 (複数ポート同時使用15W)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40