メイン画像
SWAN
HD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
260
150
180
200
230
260
280
300
高さ(mm)
380
250
270
300
340
380
410
450
サイズ(号)
13
9
10
11
12
13
14
15
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(200枚)
注文コード
60228957
品番
006695833
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
厚み0.006mmの極薄ポリ袋です。お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに利用されます。吊り下げ用の紐が付いていないタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
HDPE
幅(mm)
260
厚さ(mm)
0.006
高さ(mm)
380
タイプ
紐なし
サイズ(号)
13
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
0.006×260×380