006695834 HD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 SWAN 60228966

メイン画像

HD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)280
高さ(mm)410
サイズ(号)14
内容量1パック(200枚)注文コード60228966品番006695834
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

厚み0.006mmの極薄ポリ袋です。お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに利用されます。吊り下げ用の紐が付いていないタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質HDPE幅(mm)280厚さ(mm)0.006高さ(mm)410タイプ紐なしサイズ(号)14寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.006×280×410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする