曜日別特売
004536023 S.T.ペーパーカップ HEIKO 60229280

メイン画像

004536023 S.T.ペーパーカップ HEIKO 60229280
004536023 S.T.ペーパーカップ HEIKO 60229280

S.T.ペーパーカップ

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(100個)
容量(満杯)(mL)約210
容量(オンス)7
内容量1パック(100個)注文コード60229280品番004536023
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
材質晒クラフト紙+PEコーティング高さ(mm)80口径(Φmm)73ホワイト適合規格食品衛生法規格基準容量(満杯)(mL)約210容量(オンス)7底径(Φmm)50商品タイプ本体適合フタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 浄水器での水分補給
卸売・小売業

てのひらに収まるサイズ感で、一息つきたい時にちょうどいいです。
時間がたってもへたらずしっかりした作りで重宝しています。

2025-10-28
用途: 社員休憩時に使用
株式会社モデュレックス製造業

カップを逆さにしてホルダーに置いており、上から1つずつ取る感じですが、重なりが強く、1つずつ取れません。取るには重なっているもう一つのカップの口を触らなければならないので、衛生面から結局2個一緒に使用したりすると、お値段は安いですが結局コスパが悪く感じます。
カップが必つずつ取れるボタン式カップホルダーに設置する場合は問題なく取れます。

1が参考にしています
対象商品 : 70119342
2023-03-31
用途: 給茶機用
製造業

少し硬めに感じましたが、逆に持ちやすく好評でした。
給茶機のコップホルダーに補充する際
懸念した二列1パックのビニール包装もさほど不便ではありませんでした。
何よりお安い事が有り難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 70119333
2023-03-07
用途: 社員食堂用
製造業

社員食堂に置いて、湯飲みがわりに使っています。値段も安く、使い続けようと考えています。

対象商品 : 70119342
2021-09-28
用途: 休憩室の冷水器用
建設業・工事業

手軽なお値段で数が入っている物を探していました。
カップホルダーへ入れて使用しています。
今まで使用していた物より引っ掛かりが小さいので、どうかなと思いましたが一個づつ取る事ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする