曜日別特売
UX-1300 ウォーターシューズ JM CAPTAIN STAG 60229971

 

UX-1300 ウォーターシューズ JM CAPTAIN STAG 60229971
UX-1300 ウォーターシューズ JM CAPTAIN STAG 60229971

ウォーターシューズ JM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブルー
内容量1足注文コード60229971品番UX-1300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

水辺のアクティヴィティは、ウォーターシューズで安全に。
収納袋付。

材質表皮:ナイロン、中層:エチレン酢酸ビニル、底:合成ゴムブルーサイズJM質量(g)(ペア)250適合サイズ(cm)19~21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする