曜日別特売
UG-3321 黒鹿トング CAPTAIN STAG 60230777

UG-3321 黒鹿トング CAPTAIN STAG 60230777
UG-3321 黒鹿トング CAPTAIN STAG 60230777
UG-3321 黒鹿トング CAPTAIN STAG 60230777
UG-3321 黒鹿トング CAPTAIN STAG 60230777
UG-3321 黒鹿トング CAPTAIN STAG 60230777

黒鹿トング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード60230777品番UG-3321
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

キャプテンスタッグのシンボル鹿のツノをモチーフにしたトング。
ソロからファミリータイプの焚き火台やBBQグリルに最適なミドルサイズ。
箸代わりのトングとしても便利。
表面は汚れが落ちやすいふっ素加工。
卓上でどちら向きに置いても先端が付かず、ステンレス製で丈夫で衛生的。
持ちやすいウッドグリップ。
裏返してアミ交換用フックとしても使える。

材質本体:ステンレス鋼(ふっ素樹脂塗膜加工)、グリップ:天然木全長(mm)250サイズ25cm質量(g)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする