- 取付けカンタン!自転車カバー アストロ 60231276

- 取付けカンタン!自転車カバー アストロ 60231276
- 取付けカンタン!自転車カバー アストロ 60231276
- 取付けカンタン!自転車カバー アストロ 60231276
- 取付けカンタン!自転車カバー アストロ 60231276
- 取付けカンタン!自転車カバー アストロ 60231276
- 取付けカンタン!自転車カバー アストロ 60231276
- 取付けカンタン!自転車カバー アストロ 60231276

取付けカンタン!自転車カバー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード60231276品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【大切な自転車を守るカバー】大切な自転車をホコリや汚れ、直射日光、雨、雪などから守るカバー。

用途【前後を気にせず被せられる】前後がないタイプなので被せたいときにパッと被せられて使いやすい。【はっ水加工・お手入れ簡単】はっ水加工により雨をはじき、汚れてもサッと拭き取りできお手入れが簡単。【面ファスナーで風飛び防止】中央下部の面ファスナーで風で飛ぶのを防ぐ。使わないときは折りたためる。材質ポリエステル(アクリルコーティング)寸法(mm)約幅2000×高さ900シルバー質量(g)194適合サイズ26インチまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする