IDEC(和泉電気)
ボタン (LWシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(5個)
1個
1セット(5個)
外形寸法(mm)
□21.5×H3
Φ30×H10.8 M18 P1
□21.5×H3
□21.4×H6.6
形状
角平形
Φ30大形
角平形
角突形
ボタン色
青(S)
黒(B)
緑(G)
赤(R)
青(S)
白(W)
黄(Y)
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
60250811
品番
LW2A-B1SPN05
在庫数量:残り8点です
参考基準価格(税別)
¥395
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
アウトレット
¥389
¥
119
バスケットに入れる
材質
ポリアセタール樹脂
形状
角平形
外形寸法(mm)
□21.5×H3
ボタン色
青(S)