IDEC(和泉電気)
LWシリーズ パイロットライトΦ22 (正角形 LED)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
発光色
緑
注文コード
60259911
品番
LW2P-1C02VG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色
が
63
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC6
発光色
緑
形状
角
取付穴径(Φmm)
角穴22
光源
LED