曜日別特売
P3400 コーチングパーカー wundou(ウンドウ) 60289105

P3400 コーチングパーカー wundou(ウンドウ) 60289105
P3400 コーチングパーカー wundou(ウンドウ) 60289105
P3400 コーチングパーカー wundou(ウンドウ) 60289105
P3400 コーチングパーカー wundou(ウンドウ) 60289105
P3400 コーチングパーカー wundou(ウンドウ) 60289105
P3400 コーチングパーカー wundou(ウンドウ) 60289105
P3400 コーチングパーカー wundou(ウンドウ) 60289105

コーチングパーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1枚注文コード60289105品番P3400
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

独自のダンボールニット生地を採用!着心地抜群『コーチングパーカー』が登場。軽い着心地と柔らかく肌触りの良い生地感が特徴的。カジュアルデザインでどんなシチュエーションにも合う着やすさを追求。是非、新しいスポーツファッションの世界をお楽しみください。

ネイビーサイズL着丈(cm)72機能撥水裄丈(cm)85.5素材ポリエステル82% レーヨン14% ポリウレタン4%身幅(cm)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする