P1151 ジョガーパンツ wundou(ウンドウ) 60289629

P1151 ジョガーパンツ wundou(ウンドウ) 60289629
P1151 ジョガーパンツ wundou(ウンドウ) 60289629
P1151 ジョガーパンツ wundou(ウンドウ) 60289629
P1151 ジョガーパンツ wundou(ウンドウ) 60289629
P1151 ジョガーパンツ wundou(ウンドウ) 60289629
P1151 ジョガーパンツ wundou(ウンドウ) 60289629

ジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
ミックスグレー
内容量1枚注文コード60289629品番P1151
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

練習着としてはもちろん、普段着にもできるマルチウェア!ジョガーパンツ!ストレッチ性に優れており、大きな動作を求められる場面でも動きやすい仕様です。シンプルでありながら洗練されたデザインで、どんなスタイルにも合わせやすく。スポーツウエアながらオシャレに着こなせてかっこいい一着です。

ミックスグレーサイズS身長(cm)162~168ウエスト(cm)72.0~76機能吸汗速乾・ストレッチ総丈(cm)93素材ポリエステル86% ポリウレタン14%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする