曜日別特売
P1250 ベーシックピステパンツ wundou(ウンドウ) 60293585

P1250 ベーシックピステパンツ wundou(ウンドウ) 60293585
P1250 ベーシックピステパンツ wundou(ウンドウ) 60293585
P1250 ベーシックピステパンツ wundou(ウンドウ) 60293585
P1250 ベーシックピステパンツ wundou(ウンドウ) 60293585

ベーシックピステパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ110
ダークネイビー
内容量1枚注文コード60293585品番P1250
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

より多くのスポーツを、より多くの人へ。wundouはスポーツチームベーシックウェアNO1を目指します。

ダークネイビーサイズ110股下(cm)43ウエスト(cm)48~52機能撥水総丈(cm)63素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする