wundou(ウンドウ)
ベーシックピステパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
L
110
120
130
140
150
S
M
L
XL
XXL
色
ブラック
ダークネイビー
ライトグレー
ブラック
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60293856
品番
P1250
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
より多くのスポーツを、より多くの人へ。wundouはスポーツチームベーシックウェアNO1を目指します。
色
ブラック
サイズ
L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
80~84
機能
撥水
総丈(cm)
103
素材
ポリエステル100%