wundou(ウンドウ)
ウォームアップウインドブレーカージャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
140
110
120
130
140
150
S
M
L
XL
XXL
色
ブラック×ダークレッド
ネイビー×サックス
ネイビー×蛍光ピンク
ブラック×ダークレッド
ブラック×蛍光イエロー
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60294118
品番
P4800
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
たっぷり着ることができるので肌寒い時の保温対策など、様々なシーンで活躍するアイテムです。機能性・デザイン性バツグンのウィンドブレーカー!
色
ブラック×ダークレッド
サイズ
140
着丈(cm)
54.0(前)、56.0(後)
機能
撥水・防風
裄丈(cm)
67
素材
ポリエステル100%
身幅(cm)
46