曜日別特売
P6700 裏トリコットブレーカージャケット wundou(ウンドウ) 60295421

P6700 裏トリコットブレーカージャケット wundou(ウンドウ) 60295421
P6700 裏トリコットブレーカージャケット wundou(ウンドウ) 60295421
P6700 裏トリコットブレーカージャケット wundou(ウンドウ) 60295421

裏トリコットブレーカージャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
ネイビー×ホワイト
内容量1枚注文コード60295421品番P6700
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。

ネイビー×ホワイトサイズM着丈(cm)70.0(前)、72.0(後)機能撥水・防風・反射テープ・保湿裄丈(cm)81素材表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% リブ:ポリエステル93% ポリウレタン7%身幅(cm)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする