P3510 ラグビーシャツ wundou(ウンドウ) 60296726

P3510 ラグビーシャツ wundou(ウンドウ) 60296726
P3510 ラグビーシャツ wundou(ウンドウ) 60296726
P3510 ラグビーシャツ wundou(ウンドウ) 60296726
P3510 ラグビーシャツ wundou(ウンドウ) 60296726

ラグビーシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ150
レッド
内容量1枚注文コード60296726品番P3510
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

激しい動きにもしっかり対応できるよう生地は地厚ですが吸汗速乾仕様で通気性は抜群です。肩からサイドに渡る切り替えし部分にはさらに通気性の高いメッシュ地を使用しており、そのデザイン性もさることながら機能性は充分です。伸縮性もあるので柔軟な動きにも対応し着心地を重視したウェアです。

レッドサイズ150着丈(cm)57.0(前)、60.0(後)機能吸汗速乾素材ポリエステル100%身幅(cm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする