内容量1個幅(mm)バケット:785適合機種〔参考〕【CAT】302CCR, 302CSR, MA012, ME15, MM15T, MM20CR, MM20SR, MS010, MX15、【クボタ】KH50, U20-3, U20, U20-3S, U25, U25-3、【コマツ】PC01, PC10-1, PC10-2, PC10-3, PC10-5, PC10-6, PC10-7, PC12UU, PC12UU-1, PC12UU-2, PC15 アバンセR, PC15-1, PC15-2, PC15-3, PC20-7(35001~37000), PC20MR-1, PC20MR-2, PC20R-8, PC25R-8、【ハニックス】N120, N150, S&B150、【ヤンマー】B2U, B2X、【日立】EX20U注文コード60298826品番#37-30