内容量1個幅(mm)バケット:860適合機種【住友建機】S100, S100F2, S100F3, S100FX, S100FX2, SH32J, SH35J、【北越】HS20S〔参考〕【CAT】303.5, 030ESR, 303CCR, 303CR, 303CSR, 303SR, 305SR, ME35, ME40, ME45, MM30, MM30B, MM35, MM40CR, MM55SR-1, MM55SR-2, MM57SR, MS030-1, MS035(~6001), MS03M(2001~5000), MS040(E5C-03162), MS040(新型), MS04M-1, MS04M-2, MS04M-3, MS070-8(USR0226 小旋回), MX45, MX55, MXR50, MXR55、【IHI】 【J】IS015, IS35F, IS35F-2, IS35G, IS35GX, IS35, IS35X, IS35S, IS35U, IS38U-2, IS40U、【クボタ】KX030, RX303, RX306, RX406, U30, U30-3, U30-6α, U35-3, U35-6、【コベルコ】SK032, SK035, SK28SR-6, SK30SR-2, SK30SR-3, SK30SR-5, SK30UR-3, SK35SR-1, SK35SR-2, SK35SR-3, SK38UR、【ハニックス】 【N】H45, 41, 45, 450-14540051~0126), 450-24540127~), S&B22, S&B25, S&B25S, S&B30, S&B30R, S&B30S, S&B30S-2, S&B480, S&B500, S&B550, S&B580SR、【ヤンマー】B30U、【日立】ZX30U-2, ZX30UR, ZX35U注文コード60298869品番#37-40-K240