FS-790 スパイラルホース 福昌 60299237

本体

スパイラルホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
長さ(m)7.5
内容量1台注文コード60299237品番FS-790
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

伸縮自在のコイル状のホース。使用中は絡みにくく、使用後は巻取り不要で片付けらくらくです。ご家庭の外壁洗浄や洗車、ガーデニングの水やりなどに便利にご使用いただけます。
用途にあわせて選べる5種の噴射口付き

セット内容ホース、ノズル、蛇口アタッチメント材質EVA/PC/ABS/PP質量(g)410長さ(m)7.5耐熱温度(℃)0~40散水範囲(m)7.5パターン【噴射口】5パターン耐水圧(MPa)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする