FG001540 ワイルドウィローバイン MAGIQ(東京堂) 60301021

 

FG001540 ワイルドウィローバイン MAGIQ(東京堂) 60301021
FG001540 ワイルドウィローバイン MAGIQ(東京堂) 60301021
FG001540 ワイルドウィローバイン MAGIQ(東京堂) 60301021
FG001540 ワイルドウィローバイン MAGIQ(東京堂) 60301021
FG001540 ワイルドウィローバイン MAGIQ(東京堂) 60301021
FG001540 ワイルドウィローバイン MAGIQ(東京堂) 60301021

ワイルドウィローバイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード60301021品番FG001540
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエチレンブラウン分類枝 バイン長さL×幅W(cm)170×30
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,150/税込1,265
全国数量24以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量24以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量24以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする