GW000700-010 キャンディ SEVA(東京堂) 60307305

GW000700-010 キャンディ SEVA(東京堂) 60307305
GW000700-010 キャンディ SEVA(東京堂) 60307305

キャンディ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ディープシー
内容量1個注文コード60307305品番GW000700-010
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

東京堂オリジナルのフラワーベース。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ガラスディープシー分類ガラス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×3.6×9.5口径(Φcm)2.6
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,150/税込1,265
全国数量48以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量48以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量48以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする