曜日別特売
NF-100T 塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T  標準サイズ カット品 アンデックス 60307680

 

NF-100T 塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T  標準サイズ カット品 アンデックス 60307680
NF-100T 塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T  標準サイズ カット品 アンデックス 60307680
NF-100T 塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T  標準サイズ カット品 アンデックス 60307680

塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T 標準サイズ カット品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)
寸法(mm)500×500
内容量1箱(50枚)注文コード60307680品番NF-100T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

厚さ5mmのフィルターで、給気二次フィルターの寿命を延ばす補助フィルターです。
難燃性のフィルターです。
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。
原反の取り扱いもあります。

用途
塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調設備・空調措置の外気取入用フィルターとしてもご使用できます。
その他【圧損】11~206Pa【保塵量】264(g/m2)材質ポリエステル/アクリル系厚さ(mm)5.0±1.5寸法(mm)500×500種類給気一次フィルター、エアハン用フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)2.5機能難燃性耐熱温度(℃)100捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※給気一次フィルターの清掃は、100時間おき(約1ヶ月)、エアーブロー、水洗い等で清掃をしてください。
※給気一次フィルターを交換しないと換気が悪くなるだけでなくバーナー使用時、吸入空気不足で熱交換機や天井フィルター部が異常高温になり火災の原因となります。100時間ごとの清掃、600時間で交換してください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、1年ごとに必ず定期点検を行ってください。また、塗装作業所において、6ヶ月ごとに一回作業環境測定士による、有機溶剤濃度測定を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする