曜日別特売
GB001006 ブラックスタンド 東京堂 60311846

 

GB001006 ブラックスタンド 東京堂 60311846
GB001006 ブラックスタンド 東京堂 60311846
GB001006 ブラックスタンド 東京堂 60311846
GB001006 ブラックスタンド 東京堂 60311846
GB001006 ブラックスタンド 東京堂 60311846

ブラックスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱注文コード60311846品番GB001006
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

大型什器。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、として。
材質ブラック分類ディスプレイ什器寸法(cm)土台:38寸法H(cm)100~180
注意
※お取り扱いにはご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする