東京堂
アイアンアーチ ゴールドブラッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60311855
品番
GB001007
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
大型什器。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、として。
材質
鉄
色
ブラック/ゴールドブラッシュ
分類
ディスプレイ什器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
138×38×232
寸法W(cm)
内側:118
注意
※お取り扱いにはご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません