2.644-472.0 モバイル高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル ケルヒャー 60313131

2.644-472.0 モバイル高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル ケルヒャー 60313131
2.644-472.0 モバイル高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル ケルヒャー 60313131
2.644-472.0 モバイル高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル ケルヒャー 60313131

モバイル高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60313131品番2.644-472.0
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高圧の水を回転させながら噴射し、頑固な汚れを強力に落とすサイクロンジェットノズルです。このノズルはKHBシリーズおよび、OC 5 ハンディでご利用いただけます。高圧洗浄機K1~K5には適合しません。ご利用の際には別売りの専用ランス(2.644-173.0)が必要です。

用途ベランダ清掃、ガーデン/テラス/バルコニー用家具清掃、ガーデニング用品清掃、庭のおもちゃ清掃、バイクやスクーターの清掃、自動車ホイール洗浄など適合機種KHB 6 バッテリーセット、OC 5 Handy質量(kg)0.1接続クイックコネクトアダプター寸法(長さ×幅×高さ)(mm)106×42×44
注意
※使用に際して、別売りの専用ランス(2.644-173.0)が必要です。
※KHBシリーズおよび、OC 5 ハンディのみでご利用可能です。高圧洗浄機K1~K5には適合しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする