曜日別特売
NLS-BS2080 ワイヤレス2DリングスキャナBS20 <Newland> Newland 60313569

NLS-BS2080 ワイヤレス2DリングスキャナBS20 <Newland> Newland 60313569
NLS-BS2080 ワイヤレス2DリングスキャナBS20 <Newland> Newland 60313569

ワイヤレス2DリングスキャナBS20 <Newland>

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード60313569品番NLS-BS2080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

スキャンハンズフリー
BS20は優れたパフォーマンスで広範な1Dおよび2Dバーコードを読み取ることができます。箱を持つなどの日常の作業を妨げることなく、左手または右手に快適にフィットするよう設計されています。トリガーボタンは片手で簡単に操作できる位置に配置されています。
例外的なバッテリー寿命
670mAhのバッテリーを搭載しており、連続使用で快適な10時間の稼働時間を提供します(アプリケーションや環境条件により異なります)。付属のUSBケーブルを使用して便利に充電することができます。
信頼性の高いワイヤレス通信
ボタンをクリックするだけで、BS20はBluetooth 5.0ワイヤレス技術を使用してお好みのデバイスにペアリングされます。システムがWindows、Android、iOSで動作し、タブレット、スマートフォン、コンピューター、または他のNewlandデバイスを使用している場合でも、リングスキャナーの接続は常に簡単です。ホストから最大50メートルの移動の自由を提供します。
小さくても強力
BS20は、半粗の操作環境でも信頼性があります。

対応
【1D】Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Standard 25, Codabar, Industrial 25, Code39, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBarTM(RSS),Matrix 2 of 5
【2D】PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Micro PDF, Micro QR
仕様フォーカシング:赤色LED(625 nm)寸法(mm)38×52.5×44.2質量(g)49温度(℃)バッテリー充電:0 ~ 45 (32°F ~ 113°F)方式リマインド:ブザー、LED、振動照明白色光通信方式Bluetooth BLE, Bluetooth HIDモードバッテリー670 mAhリチウムイオン電池動作温度-20℃ ~ 50℃ (-4°F ~ 122°F)バッテリー容量(Ah)0.67防塵防水性能IP42充電時間(時間)<2保管温度(℃)-40 ~ 70 (-40°F ~ 158°F)連続動作時間10時間の連続運転(15秒ごとに1回スキャン)コントラスト最小0.2RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.0通信距離(m)50(オープンスペース)読取深度(mm)【EAN-13】55-280 (13mil)、【QR Code】30-195 (15mil)、【Code 39】55-145 (5mil)、【PDF 417】40-130 (6.67mil)、【Data Matrix】40-140 (10mil)読取角度(°)傾斜: ±60, 回転: 360, 偏向: ±60実視界(°)水平 45, 垂直 34イメージセンサー640×480 CMOS最小分解能≧3mil湿度(%)5~95 (結露なきこと)動作電圧(V)5DC±5%ESD保護±12 KV (大気放電); ±8 KV (直接放電)落下耐久(m)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする