曜日別特売
61545 スイングアーム スプール NYLON GRIP DAYTONA(デイトナ) 60314366

61545 スイングアーム スプール NYLON GRIP DAYTONA(デイトナ) 60314366
61545 スイングアーム スプール NYLON GRIP DAYTONA(デイトナ) 60314366
61545 スイングアーム スプール NYLON GRIP DAYTONA(デイトナ) 60314366
61545 スイングアーム スプール NYLON GRIP DAYTONA(デイトナ) 60314366
61545 スイングアーム スプール NYLON GRIP DAYTONA(デイトナ) 60314366
61545 スイングアーム スプール NYLON GRIP DAYTONA(デイトナ) 60314366

スイングアーム スプール NYLON GRIP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
グリーン
サイズM8
内容量1セット(2個)注文コード60314366品番61545
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カスタム性とメンテナンス性を両立させた3ピース構造のスイングアームスプール。
メンテナンススタンドとの接触部分には、交換可能なナイロン素材を挟み込んでいます。
アルミ部分は傷つかないため、メンテナンスで使用してもカスタム性を損ないません。
スイングアームに取り付けることで、チェーン清掃やメンテナンス時にリアスタンドを安定して掛けられます。
テーパー形状で、スタンド設置箇所が分かりやすい設計です。

用途
カスタム性とメンテナンス性を両立させた3ピース構造のスイングアームスプール
アルミパーツを傷つけずにメンテナンススタンドで使用可能
傷が付きやすい接触面にはナイロン素材を使用し、摩耗時には交換可能
設置位置が分かりやすいテーパー形状で扱いやすい
グリーンサイズM8耐荷重(kg)200
注意
※ 特許出願中
※ 車両に応じて付属カラー(5mm)を外して装着してください。また、車両によっては、別途カラーを準備してオフセット量を増やして装着してください。(例:Z900RS=片側10mmのカラーが必要となります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする