曜日別特売
#83b(軽作業向き) 2点式ハサミ NAKATAKI 60314628

#83b(軽作業向き) 2点式ハサミ NAKATAKI 60314628
#83b(軽作業向き) 2点式ハサミ NAKATAKI 60314628
#83b(軽作業向き) 2点式ハサミ NAKATAKI 60314628
#83b(軽作業向き) 2点式ハサミ NAKATAKI 60314628
#83b(軽作業向き) 2点式ハサミ NAKATAKI 60314628
#83b(軽作業向き) 2点式ハサミ NAKATAKI 60314628
#83b(軽作業向き) 2点式ハサミ NAKATAKI 60314628
#83b(軽作業向き) 2点式ハサミ NAKATAKI 60314628
#83b(軽作業向き) 2点式ハサミ NAKATAKI 60314628

2点式ハサミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)フォーク:320適合機種〔参考〕【クボタ】U15-1 U15-2 U15-3、【日立】EX15U注文コード60314628品番#83b(軽作業向き)
参考基準価格(税別)¥116,650販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

軽量物の積み込みや軽作業、選別作業等に

用途
バックホー用アタッチメント
付属品アーム側ピン1本、ブッシュ4個適合機種〔参考〕【クボタ】U15-1 U15-2 U15-3、【日立】EX15U幅(mm)フォーク:320質量(kg)36レッド径(Φmm)アームピン:25、ロットピン:30クラス(t)1.0~1.5開口幅(mm)最大:750
注意
※抜根作業は、破損の原因になる為ご遠慮ください。
※機械式フォークは、クイックヒッチと一緒にはご使用いただけませんのでご注意ください。

※注文入力画面の備考欄に、当製品を取付されるベースマシンの型式をご記入ください
※商品は純正の寸法データに合わせてご用意いたします。純正寸法と実寸が異なる場合は、ご注文時にお伝えください。(画像5枚目参照)
※簡易塗装仕上げ
※記載の適合機種はあくまで参考機種になります。お客様の機種に適合しない場合もございますので、実機の寸法をご確認の上ご注文ください。
※【メーカー保証】
※下記のような不具合があった場合は、ご交換いたします。
※1.ピンが折れてしまった時
※2.ボルトが折れてしまった時
※3.ネジが折れてしまった時
※4.商品に亀裂などがあった場合(小傷などは対象外)
※商品到着後、1カ月以内となります
※お客様にて商品を加工・改造された場合は対象外となります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。商品の重量により荷降ろしにフォークリフト等が必要となる場合がございます。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする