曜日別特売
ASZ-330(WH) 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU original アピックス 60314951

ASZ-330(WH) 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU original アピックス 60314951
ASZ-330(WH) 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU original アピックス 60314951
ASZ-330(WH) 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU original アピックス 60314951
ASZ-330(WH) 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU original アピックス 60314951
ASZ-330(WH) 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU original アピックス 60314951
ASZ-330(WH) 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU original アピックス 60314951

超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU original

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード60314951品番ASZ-330(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

SHIZUKUシリーズはシリーズ、多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。
極細ミストがお部屋をパワフルに加湿します。
無段階加湿量調節、ミスト吹出口方向切替(360度回転)
フラットハンドルで給水が安定して使いやすい形状、水タンクの移動にも便利。
水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。
タッチパネル式(LEDライト、OFFタイマー)
癒しの暖色LEDライト 弱/強/切で調光できます。
2/4/6時間後に運転を停止するOFFタイマーで安心。
トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。
保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。

付属品お手入れブラシ、アロマパッド消費電力(W)22定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W227×D220×H330電源コード(m)約1.2適合床面積(木造)4~6畳、(プレハブ洋室)6~8畳 ※使用状況、環境により異なります水タンク容量(L)約3.3連続加湿時間(時間)約10加湿量(mL/h)約300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする