曜日別特売
- クラフト ハスクチップ(ココヤシチップ) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315109

※サンプル画像

- クラフト ハスクチップ(ココヤシチップ) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315109
- クラフト ハスクチップ(ココヤシチップ) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315109

クラフト ハスクチップ(ココヤシチップ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(1L)注文コード60315109品番-
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

環境にやさしいクラフトの袋を使用した土やマルチング材シリーズ【特徴】・土の表面にマルチング材として使用。夏場の乾燥防止、冬の保湿に効果がある。

用途ハスクチップ形状顆粒質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×70×222原材料ココヤシ
注意
※【注意事項】
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする