- クラフト 竹炭 S粒 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315136

※サンプル画像

- クラフト 竹炭 S粒 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315136
- クラフト 竹炭 S粒 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315136

クラフト 竹炭 S粒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(0.5L)注文コード60315136品番-
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

環境にやさしいクラフトの袋を使用した土やマルチング材シリーズ【特徴】
・国産の孟宗竹を使用。水や空気の浄化、消臭効果。
・虫が寄り付きにくい
・土壌改良効果があります。
・本品1袋で4号鉢 約1鉢分

用途マルチング材形状顆粒質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×170原材料竹炭
注意
※【注意事項】
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする