曜日別特売
- クラフト ハスクチップ(ココヤシチップ) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315179

※サンプル画像

- クラフト ハスクチップ(ココヤシチップ) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315179
- クラフト ハスクチップ(ココヤシチップ) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315179
- クラフト ハスクチップ(ココヤシチップ) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315179
- クラフト ハスクチップ(ココヤシチップ) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315179
- クラフト ハスクチップ(ココヤシチップ) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315179

クラフト ハスクチップ(ココヤシチップ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(2L)注文コード60315179品番-
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

夏場の乾燥防止や、冬場の保温のためのマルチング材として【特徴】
マルチング材としてご使用いただけます。
夏場の乾燥防止や、冬場の保温に効果があります。
マルチングをすることで、雑草が生えにくくなり、水やりの泥はねも防止します。

用途マルチング材形状チップ状質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×100×210原材料ココヤシチップ
注意
※【注意事項】
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする