- クラフト ネット入り鉢底石 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315231

※サンプル画像

- クラフト ネット入り鉢底石 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315231
- クラフト ネット入り鉢底石 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315231

クラフト ネット入り鉢底石

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(1L)注文コード60315231品番-
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

環境にやさしいクラフトの袋を使用した土やマルチング材シリーズ【特徴】
・鉢底石がネットに入っているため洗って繰り返し使用できる。
・使用量の目安:本品1袋で6合2鉢分/5Lの土に対して本品1袋(0.5L×2)

用途
鉢底石
形状顆粒質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×70×222原材料軽石
注意
※【注意事項】
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする